Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SYF 50 TF

  • ERIKS:23770071
  • Fabrikant:7316570574197
Image 1
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 107,58/ stukexcl. btw

€ 130,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
135 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm
Lager
YAR 210-2F
Behuizing
SYF 510
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N