Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SYF 40 TF

  • ERIKS:23770067
  • Fabrikant:7316570912944
Image 1
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 93,80/ stukexcl. btw

€ 113,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
88.9 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
SYF 508
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N