Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SYF 35 TF

  • ERIKS:23770065
  • Fabrikant:7316570692174
Image 1
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 78,85/ stukexcl. btw

€ 95,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
103 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.6 mm
Lager
YAR 207-2F
Behuizing
SYF 507
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N