€ 67,30/ stukexcl. btw
€ 81,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYF |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 98 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | YAR 206-2F |
Behuizing | SYF 506 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 63,14/ stukexcl. btw
€ 76,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026