Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SYF 25 TF

  • ERIKS:23770061
  • Fabrikant:7316570780741
Image 1
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 55,27/ stukexcl. btw

€ 66,88incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
YAR 205-2F
Behuizing
SYF 505
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N