Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SYF 20 TF

  • ERIKS:23770059
  • Fabrikant:7316571042435
Image 1
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 45,76/ stukexcl. btw

€ 55,37incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
64.5 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
SYF 504
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N