Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging P2BTC 50M-TPSS

  • ERIKS:13501384
  • Fabrikant:7316577848833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,40/ stukexcl. btw

€ 396,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BTC
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M 16
Asdiameter
50 mm
Lengte
133 mm
Hoogte
110.5 mm
Hoogte as
57.2 mm
Lager
YAR 210-2LPW/SS
Behuizing
P2BTC 510MM
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026