Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BTC-DFH |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 133 mm |
Hoogte | 110.5 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Lager | YAS 210-2LP1W/SS |
Behuizing | P2BTC 510MM |
Dynamisch draaggetal | 29600 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026