€ 306,06/ stukexcl. btw
€ 370,33incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BTC-DFH |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M 12 |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 117 mm |
Hoogte | 98.2 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Lager | YAS 208-2LP1W/SS |
Behuizing | P2BTC 508MM |
Dynamisch draaggetal | 24700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026