Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging P2BTC 30M-TPZM

  • ERIKS:13501375
  • Fabrikant:7316577847577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,53/ stukexcl. btw

€ 160,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BTC
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M10
Asdiameter
30 mm
Lengte
102 mm
Hoogte
84 mm
Hoogte as
42.9 mm
Lager
YAR 206-2LPW/ZM
Behuizing
P2BTC 506MM
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026