€ 205,33/ stukexcl. btw
€ 248,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BTC-DFH |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 102 mm |
Hoogte | 84 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Lager | YAS 206-2LP1W/SS |
Behuizing | P2BTC 506MM |
Dynamisch draaggetal | 16300 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026