Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging SYF 50 FM

  • ERIKS:23770070
  • Fabrikant:7316571171722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 130,22/ stukexcl. btw

€ 157,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
135 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm
Lager
YET 210
Behuizing
SYF 510
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N