Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging SYF 45 FM

  • ERIKS:23770068
  • Fabrikant:7316570066401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 108,96/ stukexcl. btw

€ 131,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
120 mm
Hoogte
107.5 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95.3 mm
Lager
YET 209
Behuizing
SYF 509
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N