Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging SYF 40 FM

  • ERIKS:23770066
  • Fabrikant:7316570416299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, huis met korte basis in gietijzer, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 93,66/ stukexcl. btw

€ 113,33incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
88.9 mm
Lager
YET 208
Behuizing
SYF 508
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N