€ 50,91/ stukexcl. btw
€ 61,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYF |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 65 mm |
Hoogte | 64.5 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |
Lager | YET 204 |
Behuizing | SYF 504 |
Dynamisch draaggetal | 12700 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |