Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef P 30 TF

  • ERIKS:13530166
  • Fabrikant:7316570994988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,91/ stukexcl. btw

€ 67,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P..TF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
119 mm
Hoogte
66 mm
Breedte
38 mm
Hoogte as
33 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
YAR 206-2F
Behuizing
P 62
Dynamisch draaggetal
19.5 N
Statisch draaggetal
11.2 N