Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef P 25 TF

  • ERIKS:13530165
  • Fabrikant:7316570968583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,50/ stukexcl. btw

€ 59,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P..TF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
56 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
28.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
86 mm
Lager
YAR 205-2F
Behuizing
P 52
Dynamisch draaggetal
14 N
Statisch draaggetal
7.8 N