€ 43,05/ stukexcl. btw
€ 52,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P..TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 98.5 mm |
Hoogte | 50.5 mm |
Breedte | 32 mm |
Hoogte as | 25.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76 mm |
Lager | YAR 204-2F |
Behuizing | P 47 |
Dynamisch draaggetal | 12.7 N |
Statisch draaggetal | 6.55 N |