Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef P 12 TF

  • ERIKS:13530163
  • Fabrikant:7316570152609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,77/ stukexcl. btw

€ 42,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P..TF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
85.5 mm
Hoogte
43.5 mm
Breedte
26 mm
Hoogte as
22.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
68 mm
Lager
YAR 203/12-2F
Behuizing
P 40
Dynamisch draaggetal
9.56 N
Statisch draaggetal
4.75 N