Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP 218

  • ERIKS:13471178
  • Fabrikant:7316579542654
Image 1
OverzichtDeze kussenblok-lagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een verlengde binnenring. Ontworpen voor zowel constante als wisselende draairichtingen, beschikt de unit over een stelschroefvergrendeling voor een veilige bevestiging van de as. De unit is volledig gesmeerd en afgedicht, wat betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen garandeert.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt sterkte en stabiliteit voor zware ondersteuningsvereisten
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige en eenvoudige asmontage
  • Het afgedichte lagerontwerp behoudt de smering en beschermt tegen verontreinigingen
  • Een verlengde binnenring zorgt voor robuuste asondersteuning en verbeterde uitlijning
  • De kant-en-klare configuratie vereenvoudigt de installatie en minimaliseert stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
  • Ideaal voor landbouwmachines die consistente asondersteuning vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren voor rotatiestabiliteit
Opslaan in lijst

€ 284,02/ stukexcl. btw

€ 343,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.87 INH
Asdiameter
90 mm
Lengte
327 mm
Hoogte
202.5 mm
Breedte
88 mm
Hoogte as
101.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
262 mm
Lager
UC 218
Behuizing
P 218
Dynamisch draaggetal
95.6 N
Statisch draaggetal
72 N