Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP 216

  • ERIKS:13471177
  • Fabrikant:7316579543064
Image 1
OverzichtDeze kussenblok-kogellagereenheid is voorzien van een verlengde binnenring en een robuuste behuizing van gietijzer. Ontworpen voor zowel continue als wisselende rotatie, biedt het snelle asvergrendeling via stelschroeven. De eenheid is gesmeerd en afgedicht en direct klaar voor eenvoudige installatie. Geschikt voor toepassingen die montagekracht en betrouwbare asondersteuning vereisen.Kenmerken
  • Verlengde binnenring zorgt voor verbeterde stabiliteit bij veeleisende roterende toepassingen
  • Robuuste behuizing van gietijzer verbetert de duurzaamheid bij zware belasting
  • Stelschroefvergrendeling maakt een veilige en snelle asbevestiging mogelijk
  • Vooraf gesmeerd en afgedicht lager minimaliseert het onderhoud bij continu gebruik
  • Gestandaardiseerde montagematen vereenvoudigen de vervanging in bestaande systemen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportsystemen die stabiele assupport nodig hebben
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die onder wisselende belasting werken
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur die op draagframes is vastgeschroefd
Opslaan in lijst

€ 187,90/ stukexcl. btw

€ 227,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
20 MMT
Asdiameter
80 mm
Lengte
292 mm
Hoogte
176 mm
Breedte
78 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
232 mm
Lager
UC 216
Behuizing
P 216
Dynamisch draaggetal
71.5 N
Statisch draaggetal
54 N