€ 157,45/ stukexcl. btw
€ 190,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 20 MMT |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 271.5 mm |
Hoogte | 164 mm |
Breedte | 73 mm |
Hoogte as | 82.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 217 mm |
Lager | UC 215 |
Behuizing | P 215 |
Dynamisch draaggetal | 66.3 N |
Statisch draaggetal | 49 N |