€ 113,70/ stukexcl. btw
€ 137,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 20 MMT |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 265 mm |
Hoogte | 153.5 mm |
Breedte | 72 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203 mm |
Lager | UC 213/H |
Behuizing | P 213 |
Dynamisch draaggetal | 57.2 N |
Statisch draaggetal | 40 N |