Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP 212/H

  • ERIKS:13471171
  • Fabrikant:7316579752558
Image 1
OverzichtDeze lagerblok-eenheid met kogellager is voorzien van een gietijzeren behuizing en een verlengde binnenring. De eenheid is ontworpen voor eenvoudige montage en betrouwbare asvergrendeling met stelschroeven. Ze ondersteunt zowel constante als wisselende draairichtingen en wordt gesmeerd en afgedicht geleverd. De robuuste constructie zorgt voor geschiktheid in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Verlengde binnenring met stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging onder belasting
  • De behuizing van gietijzer zorgt voor een hoge structurele stijfheid voor stabiele werking in zware omgevingen
  • Gesmeerd en afgedicht lager minimaliseert onderhoud en verlengt de levensduur
  • Het montageklare ontwerp maakt snelle installatie mogelijk en vermindert de uitvaltijd tijdens de assemblage
  • Contactafdichting met slinger aan beide zijden beschermt tegen het binnendringen van verontreinigingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor roterende apparatuur bij constante of omkerende beweging
  • Compatibel met materiaalbehandelingsmachines met 60 mm assen
Opslaan in lijst

€ 89,23/ stukexcl. btw

€ 107,97incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
16 MMT
Asdiameter
60 mm
Lengte
239.5 mm
Hoogte
141.5 mm
Breedte
62 mm
Hoogte as
69.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UC 212/H
Behuizing
P 212
Dynamisch draaggetal
52.7 N
Statisch draaggetal
36 N