Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP 210/H

  • ERIKS:13471167
  • Fabrikant:7316579752534
Image 1
OverzichtDeze kussenblok-kogellagereenheid heeft een gietijzeren behuizing die bedoeld is om op draagvlakken te worden vastgeschroefd. De eenheid is voorzien van een verlengde binnenring en een stelschroefvergrendeling voor een veilige bevestiging van de as. De eenheid is gesmeerd en afgedicht, wat betrouwbaarheid biedt bij zowel constante als wisselende draairichtingen. De robuuste constructie voldoet aan de Japanse normen voor industriële toepassingen.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing zorgt voor structurele sterkte voor betrouwbare ondersteuning van apparatuur onder veeleisende omstandigheden
  • Verlengde binnenring met stelschroefvergrendeling zorgt voor veilige asbevestiging en vereenvoudigde montage
  • Gesmeerd en afgedicht lager minimaliseert onderhoudsintervallen en beschermt tegen verontreinigingen
  • Het standaard basisontwerp maakt een eenvoudige installatie en uitlijning op verschillende montageoppervlakken mogelijk.
  • Contactafdichting aan beide zijden helpt om de smering te behouden en het binnendringen van vuil te voorkomen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die een stabiele asmontage vereisen
  • Compatibel met aandrijfunits voor landbouwmachines
Opslaan in lijst

€ 56,77/ stukexcl. btw

€ 68,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
16 MMT
Asdiameter
50 mm
Lengte
206.5 mm
Hoogte
116 mm
Breedte
56 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
UC 210/H
Behuizing
P 210
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N