€ 43,73/ stukexcl. btw
€ 52,91incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 14 MMT |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 184 mm |
Hoogte | 101 mm |
Breedte | 49 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 137 mm |
Lager | UC 208/H |
Behuizing | P 208 |
Dynamisch draaggetal | 30.7 N |
Statisch draaggetal | 19 N |