Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP 207/H

  • ERIKS:13471151
  • Fabrikant:7316579751841
Image 1
OverzichtDeze lagerblok-eenheid met kogellager is voorzien van een verlengde binnenring en een stelschroefvergrendeling. Ontworpen voor zowel continue als wisselende draaitoepassingen zorgt het voor een veilige asbevestiging. De behuizing van gietijzer biedt de sterkte en stijfheid die vereist zijn voor industriële omgevingen. De eenheid is voorgesmeerd en afgedicht om de prestaties en levensduur van het lager te verbeteren.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele stijfheid bij veeleisende mechanische belastingen
  • Stelschroefvergrendeling maakt een snelle en veilige asmontage mogelijk, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd
  • Verlengde binnenring minimaliseert asslijtage en verbetert de operationele stabiliteit
  • Fabrieksgesmeerd en afgedicht lager vermindert onderhoudsintervallen en risico’s op verontreiniging
  • Contactafdichting met slinger aan beide zijden verbetert de bescherming onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen voor betrouwbare rotatieondersteuning
  • Ideaal voor landbouwmachines die duurzame lagerhuizen vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers voor stabiele uitlijning van de as
Opslaan in lijst

€ 36,09/ stukexcl. btw

€ 43,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.55 INH
Asdiameter
35 mm
Lengte
166.5 mm
Hoogte
93.5 mm
Breedte
46 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
UC 207/H
Behuizing
P 207
Dynamisch draaggetal
25.5 N
Statisch draaggetal
15.3 N