Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP 206/H

  • ERIKS:13471149
  • Fabrikant:7316579751834
Image 1
OverzichtDeze lagerhuis-eenheid met kogellager heeft een gietijzeren behuizing met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling. Ontworpen voor zowel constante als wisselende draairichtingen, bevat de eenheid een gesmeerd en afgedicht lager. De eenheid is eenvoudig te monteren en biedt betrouwbare prestaties in veeleisende ondersteunende toepassingen.Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een snelle en veilige asmontage, waardoor de installatietijd wordt verkort.
  • De verlengde binnenring zorgt voor verbeterde asondersteuning en minimaliseert uitlijningafwijkingen tijdens bedrijf.
  • Het afgedichte en gesmeerde lager behoudt zijn prestaties door te beschermen tegen verontreinigingen en het binnendringen van vocht
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge sterkte en stijfheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • Contactafdichting met slinger aan beide zijden verhoogt de bescherming voor een langere lagerlevensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in bulkmateriaalverwerkingsapparatuur
  • Ideaal voor montage in landbouwverwerkingsmachines voor stabiele asondersteuning
  • Compatibel met ventilatoren en blowers in HVAC-installaties die robuuste lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 30,86/ stukexcl. btw

€ 37,34incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
14 MMT
Asdiameter
30 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
83.5 mm
Breedte
45 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
UC 206/H
Behuizing
P 206
Dynamisch draaggetal
19.5 N
Statisch draaggetal
11.2 N