€ 26,76/ stukexcl. btw
€ 32,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 10 MMT |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 139.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
Breedte | 38 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | UC 205/H |
Behuizing | P 205 |
Dynamisch draaggetal | 14 N |
Statisch draaggetal | 7.8 N |