Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP 204/H

  • ERIKS:13471146
  • Fabrikant:7316579751810
Image 1
OverzichtDeze kussenblok-lagerunit is voorzien van een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling voor een veilige bevestiging van de as. De behuizing van gietijzer biedt hoge sterkte en stijfheid, geschikt voor zowel constante als wisselende roterende belastingen. Het lager is gesmeerd en afgedicht en ontworpen voor eenvoudige installatie en betrouwbare werking. De unit voldoet aan Japanse normen en is direct monteerbaar, wat montagetijd bespaart.Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling op de verlengde binnenring maakt een eenvoudige en veilige asbevestiging mogelijk
  • De behuizing van gietijzer zorgt voor hoge sterkte en stijfheid bij veeleisende montageomstandigheden
  • Vooraf gesmeerd en afgedicht lager vermindert het onderhoud en het risico op verontreiniging
  • Centrumhoogte en compacte breedte maken installatie in beperkte ruimtes mogelijk
  • Het standaard kussenblokontwerp ondersteunt zowel constante als omkerende roterende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die stabiele asondersteuning en nauwkeurige uitlijning vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in productieomgevingen
  • Compatibel met apparatuur die werkt onder wisselende roterende belastingen
Opslaan in lijst

€ 23,06/ stukexcl. btw

€ 27,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
10 MMT
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
64.5 mm
Breedte
34 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UC 204/H
Behuizing
P 204
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N