Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYK 40 TF

  • ERIKS:23770201
  • Fabrikant:7316570672107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-lagrblokunit, Y-TECH behuizing, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 63,08/ stukexcl. btw

€ 76,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
176 mm
Hoogte
99.5 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
SYK 508
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026