Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYK 30 TF

  • ERIKS:23770197
  • Fabrikant:7316570528237
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-lagrblokunit, Y-TECH behuizing, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 46,53/ stukexcl. btw

€ 56,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
159 mm
Hoogte
82.5 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
YAR 206-2F
Behuizing
SYK 506
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026