Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYK 25 TF

  • ERIKS:23770195
  • Fabrikant:7316571101446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-lagrblokunit, Y-TECH behuizing, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 38,52/ stukexcl. btw

€ 46,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
134 mm
Hoogte
71 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105.5 mm
Lager
YAR 205-2F
Behuizing
SYK 505
Dynamisch draaggetal
14 N
Statisch draaggetal
7.8 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026