€ 35,01/ stukexcl. btw
€ 42,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYK |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 126 mm |
Hoogte | 64.5 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 96 mm |
Lager | YAR 204-2RF |
Behuizing | SYK 504 |
Dynamisch draaggetal | 12700 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |
€ 3,98/ stukexcl. btw
€ 4,82incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026