Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYK 20 TF

  • ERIKS:23770193
  • Fabrikant:7316570402759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-lagrblokunit, Y-TECH behuizing, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 32,63/ stukexcl. btw

€ 39,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
126 mm
Hoogte
64.5 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
96.5 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
SYK 504
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026