Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 90 TF

  • ERIKS:23770192
  • Fabrikant:7316570168969
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 609,37/ stukexcl. btw

€ 737,34incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ TF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
90 mm
Lengte
327 mm
Hoogte
200.5 mm
Hoogte as
101.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
262 mm
Lager
YAR 218-2F
Behuizing
SYJ 518
Dynamisch draaggetal
95600 N
Statisch draaggetal
72000 N