Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 80 TF

  • ERIKS:23770191
  • Fabrikant:7316571007892
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 382,70/ stukexcl. btw

€ 463,07incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ TF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
292 mm
Hoogte
175.5 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
232 mm
Lager
YAR 216-2F
Behuizing
SYJ 516
Dynamisch draaggetal
72800 N
Statisch draaggetal
53000 N