Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 75 TF

  • ERIKS:23770190
  • Fabrikant:7316570526110
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 321,26/ stukexcl. btw

€ 388,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ TF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
275 mm
Hoogte
165.5 mm
Hoogte as
82.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
217 mm
Lager
YAR 215-2F
Behuizing
SYJ 515
Dynamisch draaggetal
66300 N
Statisch draaggetal
49000 N