€ 288,47/ stukexcl. btw
€ 349,05incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 266 mm |
Hoogte | 155.5 mm |
Hoogte as | 79.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Lager | YAR 214-2F |
Behuizing | SYJ 514 |
Dynamisch draaggetal | 62400 N |
Statisch draaggetal | 45000 N |