€ 200,86/ stukexcl. btw
€ 243,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 265 mm |
Hoogte | 150.5 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203 mm |
Lager | YAR 213-2F |
Behuizing | SYJ 513 |
Dynamisch draaggetal | 57200 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |