€ 127,49/ stukexcl. btw
€ 154,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 219 mm |
Hoogte | 126 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 171.5 mm |
Lager | YAR 211-2F |
Behuizing | SYJ 511 |
Dynamisch draaggetal | 43600 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |
€ 75,57/ stukexcl. btw
€ 91,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026