€ 85,84/ stukexcl. btw
€ 103,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 206 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157.5 mm |
Lager | YAR 210-2F |
Behuizing | SYJ 510 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 57,65/ stukexcl. btw
€ 69,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026