€ 39,60/ stukexcl. btw
€ 47,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 70 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102.5 mm |
Lager | YAR 205-2F |
Behuizing | SYJ 505 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 26,69/ stukexcl. btw
€ 32,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026