€ 590,83/ stukexcl. btw
€ 714,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 100 mm |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 225.5 mm |
Hoogte as | 115 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 308 mm |
Lager | YAR 220-2F |
Behuizing | SYJ 520 |
Dynamisch draaggetal | 124000 N |
Statisch draaggetal | 93000 N |