€ 391,13/ stukexcl. btw
€ 473,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 240 mm |
Hoogte | 138 mm |
Hoogte as | 69.85 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190.5 mm |
Lager | YAR 212-2FW/VA228 |
Dynamisch draaggetal | 52700 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |
€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026