Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SY 60 TF/VA201

  • ERIKS:24004543
  • Fabrikant:7316571382500
Image 1
Y-lagerblok staand model, voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 355,56/ stukexcl. btw

€ 430,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..TF/VA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
60 mm
Lengte
240 mm
Hoogte
138 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
190.5 mm
Lager
YAR 212-2FW/VA201
Dynamisch draaggetal
52700 N
Statisch draaggetal
36000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026