Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SY 55 TF/VA201

  • ERIKS:24004541
  • Fabrikant:7316571382494
Image 1
Y-lagerblok staand model, voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 311,15/ stukexcl. btw

€ 376,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..TF/VA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
55 mm
Lengte
219.1 mm
Hoogte
127 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171.5 mm
Lager
YAR 211-2FW/VA201
Dynamisch draaggetal
43600 N
Statisch draaggetal
29000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026