Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SY 50 TF/VA228

  • ERIKS:23770029
  • Fabrikant:7316571382395
Image 1
Y-lagerblok staand model, voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 305,87/ stukexcl. btw

€ 370,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..TF/VA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
50 mm
Lengte
203 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
YAR 210-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026