€ 278,06/ stukexcl. btw
€ 336,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 203 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | YAR 210-2FW/VA201 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026