Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SY 40 TF/VA201

  • ERIKS:23770013
  • Fabrikant:7316571382463
Image 1
Y-lagerblok staand model, voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 239,27/ stukexcl. btw

€ 289,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..TF/VA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
40 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
135.5 mm
Lager
YAR 208-2FW/VA201
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026